オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の クリーンルーム用手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ニトリル クリーンルーム用手袋
使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
14280659
品番
GT1551L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
特殊加工によるグリップ加工を施しています。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途
製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
トラスコ品番
413-2963
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)
0.17(指先)、0.15(手のひら)
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
29
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応