使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 14280747 品番 GT1582M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

特殊加工によるグリップ加工を施しています。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
超純水洗浄のクリーンパック包装です。

用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 トラスコ品番413-3021 材質ニトリルブタジエンラバー(NBR) 厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら) ホワイト サイズM 全長(cm)29 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする