オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の クリーンルーム用手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ニトリル クリーンルーム用手袋
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
14280790
品番
GT1584SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
特殊加工によるグリップ加工を施しています。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
超純水洗浄のクリーンパック包装です。
トラスコ品番
756-5909
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)
0.11
色
ホワイト
サイズ
SS
全長(cm)
29
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応