曜日別特売

ツーリングワゴン パールワゴンタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数3(内AS40棚2段)
内容量1台注文コード14359514品番CSP-S32RCI
参考基準価格(税別)¥115,300販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大切な刃物を安心・安全に保管できます。

用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
段数
3(内AS40棚2段)
均等荷重(kg)
150
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
色
アイボリー
仕様
直進安定金具無し
質量(kg)
27
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.11MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※写真のツーリング類は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする