メイン画像
PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 工作機械/木工旋盤
PROXXON(プロクソン)の 旋盤
マイクロ・レースシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14469756
品番
24400
参考基準価格(税別)
¥540,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。
用途
金工の旋盤加工に
トラスコ品番
420-5646
幅(mm)
860
高さ(mm)
300
出力(kW)
0.5
奥行(mm)
400
電源(V)
100(50/60Hz)
センター距離(mm)
400
回転数
主軸:80/330/1400、160/660/2800(rpm)
主軸貫通孔(Φmm)
20
回転数(回/分)
2段階スイッチ+ベルト変速 低速ポジション80/330/1400、高速ポジション160/660/2800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません