INA
INAの 減速機・クラッチ・ブレーキ
INAの クラッチ
シェル形ワンウェイクラッチ スプリング:樹脂
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14474891
品番
HF-0406-KF
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途
インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。
トラスコ品番
219-7499
材質
本体:スチール、スプリング:樹脂
幅(mm)
6
外径(mm)
8
内径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応