ND0-0014 ドアハンドルカバー クローム ND0-0014 アイエルモータースポーツ 14513129

ND0-0014 ドアハンドルカバー クローム ND0-0014 アイエルモータースポーツ 14513129
ND0-0014 ドアハンドルカバー クローム ND0-0014 アイエルモータースポーツ 14513129
ND0-0014 ドアハンドルカバー クローム ND0-0014 アイエルモータースポーツ 14513129
ND0-0014 ドアハンドルカバー クローム ND0-0014 アイエルモータースポーツ 14513129
ND0-0014 ドアハンドルカバー クローム ND0-0014 アイエルモータースポーツ 14513129

ドアハンドルカバー クローム ND0-0014

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14513129
品番
ND0-0014
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-0014
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外装へクロームパーツを取り入れることにより車体のスタイルを引き締めます。
販売備考:左右セット。両面テープ(貼付済)で取付。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:ドアハンドルカバー
色[カラー]:クローム
重量[キログラム]:0.136
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:ND0-0067C,ND0-0068C,ND0-301307C

適合
ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
質量(kg)
0.136
色
クローム
備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
ドアハンドルカバー
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格
【品番】ND0-0067C、ND0-0068C、ND0-301307C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする