曜日別特売
31-6200 オイルポンプキット 31-6200 エスアンドエスサイクル 14523008

31-6200 オイルポンプキット 31-6200 エスアンドエスサイクル 14523008
31-6200 オイルポンプキット 31-6200 エスアンドエスサイクル 14523008
31-6200 オイルポンプキット 31-6200 エスアンドエスサイクル 14523008

オイルポンプキット 31-6200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14523008品番31-6200
参考基準価格(税別)¥78,300販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:31-6200
純正HDアルミポンプと同じ幅のオイル供給ギアと戻り側ギア。S&Sピニオンとオイルポンプドライブシャフトドライブギアにより、1972年以前のエンジンでは、オイル供給量が純正より25%増加します。S&Sオイルポンプドライブギアを使用した1936-67年エンジン用S&Sポンプは、純正の鋳鉄製ポンプよりも33%多くオイルを供給することができます。油圧リリーフ通路が加工され、バルブ上部の圧力上昇を緩和し安定した油圧を維持します。油圧調整バイパスにより、余分なオイルを直接ポンプ供給側に導き、タンクへ戻すオイルの量を減らし、オイルの泡立ちやキャビテーションを減少させます。標準ポンプカバーは、オイルフィードとリターンの多くのオプションによりオイルシステムのフレキシビリティを可能にします。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ビンテージ
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ポリッシュ

材質アルミシルバー表面仕上げポリッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする