ボンドK120

(39件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×6本) 注文コード 14552119 品番 41627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐衝撃
耐はく離
高粘度

用途
金属板とコンクリートや木下地の接着
コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着
コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着
断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量1000mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
門扉のヒンジの固定
建設業・工事業

門扉のヒンジ部分のモルタル固定部分が取れたのでコンクリートボンドで固定しましたが固まると非常に丈夫です。

2025-11-18
用途:
金属コンクリート接着
有限会社東濃コスギ住建 様

いつも使っていますが、 汚くなる 塗布部分が はんだ付けのように滑らかに
塗布できないでしょうか。

2024-09-21
用途:
壁コンクリート部とラバー製品接着時
イチローコレクション シバタ 様 (卸売・小売業)

今回はチューブ式を使用してとても接着作業がいやすかった。

対象商品:
08989592
2024-05-25
用途:
タイル

大変いつもお世話になっております。リピート買いです。

対象商品:
08989592
2023-04-29
用途:
擁壁、ブロックの補修
株式会社 うえき不動産 様

ひび割れなどの補修に使用しました。コンクリート用にはぴったりです。

2人が参考にしています
対象商品:
08989592
2022-11-04
用途:
境界の設置作業
飯島測量設計事務所 様 (建設業・工事業)

接着力がよく剥がれにくい、早い乾燥で待つ手間が少なくなり助かりました。

対象商品:
08989592
2022-01-28
用途:
ひび割れしたコンクリート補修
サービス業

ひび割れしたコンクリート補修に重宝して使っています。
私にとっては、もうワンサイズ小さな商品があっても助かります。

対象商品:
02444206
2022-02-03
用途:
コンクリートの接着

コンクリート同士の接着に使ってます。水回りに使いたかったですが、良くないらしく、水がかからないところに使ってます。練りやすくよく伸びるので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする