GEL-ZAB(ゲルザブ) 単品装着変換面ファスナー 2本入り EHZ365C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14577696 品番EHZ365C
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ365C
「EHZ3136W EFFEX GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ WARM SEAT COVER(ウォームシートカバー)」の単品装着時に使用します。
販売備考:「EHZ3136W EFFEX GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ WARM SEAT COVER(ウォームシートカバー)」の単品装着時に使用します。
タイプ:ベルクロ
色[カラー]:ブラック
サイズ:365〜
材質[素材]:ナイロン
仕様:単品装着変換
型番:EHZ365C
オプション:品番:EHZ-USB-A
関連商品:品番:EHZ3136W,EHZ3136MC,EHZ2837MC

仕様単品装着変換、関連商品:品番:EHZ3136W,EHZ3136MC,EHZ2837MC オプション品番:EHZ-USB-A 適合GEL-ZAB WARM / GEL-ZAB MESH 材質ナイロン ブラック サイズ365〜 タイプベルクロ 型番EHZ365C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする