※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・材質・全長
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び径(A)
40
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304
全長(mm)
1000
注文コード
14579245
品番
NK-1000/SUS304-40A-1000L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
15,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
40
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304
トラスコ品番
817-1076
全長(mm)
1000
質量(kg)
2.68
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管用
使用温度範囲(℃)
0~100
呼び径(B)
1-1/2
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス