曜日別特売
RS03 多心光ファイバストリッパ フジクラ 14584705

多心光ファイバストリッパ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
14584705
品番
RS03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

被覆除去力時の引抜力の低減
多心光ファイバストリッパの自動切替
大容量バッテリを搭載

定格電圧 DC V
10~17、約1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約156×49×37
バッテリー
リチウムイオン二次電池
AC電源アダプタ(V)
100~240、50/60Hz、最大0.58A
バッテリー電圧(V)
約DC7.2
動作/保管温度(℃)
-10~50/-40~80
バッテリー容量(mAh)
1840
被覆
外径:200~500μm/除去長:最長35mm
加熱時間
約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)
バッテリー稼動時間
約600回(Ecoモード使用時)
無線通信方式
Bluetooth4.1/LTE
動作湿度(%RH)
0~95(結露なし)
クラッド径(μm)
約125
バッテリー寿命
約500充放電サイクル
加熱温度(℃)
85~140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする