WARM SEAT COVER GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ EHZ3136W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14584888 品番EHZ3136W
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3136W
USB給電可能のヒートシーターがゲルザブシリーズから登場!
販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のシートヒーターです。オプションの取付ベルト装着で単品使用が可能。オプションのUSB変換アダプタ装着でUSB給電が可能。
厚み:5
タイプ:まきつけタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm
材質[素材]:表面:合皮
仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのシートヒーターです。※オプション(EHZ365C)使用で単品装着可能/オプション(EHZ-USB-A)使用でUSB給電可能
型番:EHZ3136W
特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。
オプション:品番:EHZ365C,EHZ-USB-A
関連商品:品番:EHZ3136SET-W,EHZ3136SET,EHZ3136

仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのシートヒーターです。 オプション品番:EHZ365C,EHZ-USB-A 適合ゲルザブR 用 材質表面:合皮 厚さ(mm)5 ブラック 備考オプション(EHZ365C)使用で単品装着可能/オプション(EHZ-USB-A)使用でUSB給電可能 タイプまきつけタイプ 型番EHZ3136W サイズ(mm)サイズ:(最大部)横約410×縦約350×厚さ約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする