アクスルシャフトセット 44301-U5-SET-02

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14584915 品番44301-U5-SET-02
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:44301-U5-SET-02
販売備考:ZEROスプリンガーに適合するアクスルシャフト、ミゾ付きナット、割りピンのセット。※アクスルは3/4インチのストレートです。ハブの選択にはご注意ください。
色[カラー]:アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズ:Φ19(3/4インチ)
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
付属品:ナット、ワリピン

付属品ナット、ワリピン 材質スチール アクスルシャフト:三価ホワイト サイズΦ19(3/4インチ) 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする