メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZAC-SET-W03
販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】 適合ハブ純正品番:43672-00(アルミハブ)。FXDWG 00-05取付可。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 00-06
ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 00-06
ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 00-05
色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズ:Φ19(3/4インチ)
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
付属品:取扱い説明書
備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用
使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。