サイドカバーボルト ブラス OTS004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588047 品番OTS004
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

メーカー名:モートーン
メーカー品番:OTS004
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:ステンレスボルト使用
関連商品:品番:OTS008,OTS009,OTS003B,OTS002B,OTS007,MMU595

仕様関連商品:品番:OTS008,OTS009,OTS003B,OTS002B,OTS007,MMU595 材質真鍮 ブラス 備考ステンレスボルト使用 製法削り出し 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする