シート KING COBRA フルダイヤモンドステッチ ブラック MSM031

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588738 品番MSM031
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MSM031
販売備考:※取説は付属しません ※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
タイプ:フルダイヤモンドステッチ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール、高密度ポリウレタン、合成皮革
内容量[数量]:1個
使用上の注意:防水性能はありません
関連商品:品番:MTE164,MTE080,MMU579,MTE154,KNS002,MTE182,BBB002,MMU581

仕様関連商品:品番:MTE164,MTE080,MMU579,MTE154,KNS002,MTE182,BBB002,MMU581 材質スチール、高密度ポリウレタン、合成皮革 ブラック タイプフルダイヤモンドステッチ 入数1個
注意
防水性能はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする