メーカー名:モートーン
メーカー品番:MSM041
販売備考:※取説は付属しません ※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
タイプ:カフェレーサー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革
内容量[数量]:1個
製法:射出成形
備考:つや有りブラック塗装仕上げ、Motoneリアフェンダー・フェンダーレスキットと同時装着可能
使用上の注意:防水性能はありません、Street Scrambler/Scrambler 900に装着する場合はシートラッチをサブフレームに移設してください
関連商品:品番:TTK013,MFX002,MTE116,MTE212,MTE141,MMU578,MMU594,MRR001