曜日別特売
AEF-80AV ステンレスボトル スクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592308

本体

AEF-80AV ステンレスボトル スクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592308
AEF-80AV ステンレスボトル スクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592308
AEF-80AV ステンレスボトル スクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592308
AEF-80AV ステンレスボトル スクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592308
AEF-80AV ステンレスボトル スクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592308
AEF-80AV ステンレスボトル スクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592308
AEF-80AV ステンレスボトル スクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592308
AEF-80AV ステンレスボトル スクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592308

ステンレスボトル スクリューマグタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ライラック
容量(L)0.8
内容量1本注文コード14592308品番AEF-80AV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。
手を入れやすい7.7cm幅広口径。
飲みやすい氷止め付き飲み口。

仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲めるライラック容量(L)0.8口径(Φmm)77本体寸法(mm)90×90×264本体質量(kg)0.44
取扱説明書:(2.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする