【製品特長】 パーカークールパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。 クールパッドは植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。 ご使用塗料に応じて、25mmと50mmの厚さを選択できます。 クールセットの商品構成は、スチール枠+25mm厚クールパッドパッド2枚+格子2枚の組セット4セットとスチール枠+50mm厚クールパッド1枚+格子2枚の組セット4セットになります。 25mm厚のクールパッドのセットは1枚目が汚れたら2枚目を前に、新しいクールパッドを後ろに追加することで、フィルター寿命を延ばすことができます。 連結用ビスとナットも付属しています。