PS#8-1.7 パーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング 14593035 PS#8-1.7 パーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング 14593035 PS#8-1.7 パーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング 14593035 PS#8-1.7 パーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング 14593035

パーカー・エアフィルター PS#8 塗装ブース給気二次用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 型番PS#8-1.7 注文コード14593035 品番PS#8-1.7
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥119,680
販売価格(税別)
108,800
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

【製品特長】
繊維を理想的な密度勾配にした不織布で圧力損失が低く、しかも高い捕集効率で粉塵保持容量が大きいロール状のフィルターです。
大型サイズなので天井給気用に最適です。
ロール幅1.7mと0.8mの2水準、20M巻です。

用途
【適用】
オートブース用塗装室、大型塗装ブース
【用途】
中性能給気二次フィルター、天井フィルターに最適
その他防炎性有り 材質ポリエステル 厚さ(mm)19 型番PS#8-1.7 風速(m/s)0.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.7×20 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)40
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする