メーターバイザー ダークスモーク APK0FAJ64100ZA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14596901 品番APK0FAJ64100ZA
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

APK0FAJ64100ZA

用途
H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。
個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。
メーカー名:エイチツーシー
メーカー品番:APK0FAJ64100ZA
適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23
色[カラー]:ダークスモーク
材質[素材]:ポリカーボネート
備考:フロントキャリアとの同時装着不可
材質ポリカーボネート ダークスモーク 適合車種MONKEY125 18-24 DAX125 23-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする