H2C
H2Cの 外装系
H2Cの ペダル・ステップ・カバー
リアブレーキペダルプレート アルミ APK2EAL46500TA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14596910
品番
APK2EAL46500TA
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
APK2EAL46500TA
用途
H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。
個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。
メーカー名:エイチツーシー
メーカー品番:APK2EAL46500TA
適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-24
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
材質
アルミ
色
シルバー
加工
無
適合車種
CT125 20-25