メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066177479 「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 22-25 厚み:3mm タイプ:スクリーン スポーツ 色[カラー]:スモーク サイズ:幅430mmx長さ350mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 型番:286