スクリーン ツーリング クリア 4025066177400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597025 品番4025066177400
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066177400
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。優れた風防性は高速域やロングツーリングのみならず、日常使いにも最適です。マウント先端にボールジョイントを採用し、角度の微調整が可能。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] ADDRESS125 [8BJ-DP12H] 23-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅435mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:469

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ツーリング 型番469 サイズ(mm)幅435x長さ400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする