スクリーン ツーリング ブラック 4025066177530

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597120 品番4025066177530
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066177530
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 22-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅430mmx長さ540mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:286

仕様グラデーション無し 適合TMAX560 22-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン ツーリング 型番286 サイズ(mm)幅430×長さ540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする