スプロケットカバー SPEEDSTER ブラック/ポリッシュ MMU091

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597445 品番MMU091
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU091
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラック/ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト、ワッシャー
製法:高圧ダイキャスト
備考:空冷モデル用
関連商品:品番:MMU087,MMU088,MMU090,,MMU089

付属品取付ボルト、ワッシャー 仕様関連商品:品番:MMU087,MMU088,MMU090,,MMU089 材質アルミ ブラック/ポリッシュ 備考空冷モデル用 製法高圧ダイキャスト 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする