メーカー名:モートーン メーカー品番:MME001 販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます タイプ:2ボタン 色[カラー]:ブラック サイズ:Φ22 材質[素材]:アルミ 内容量[数量]:1個 製法:削り出し 備考:IP65防水、モーメンタリー式 関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013