プッシュスイッチ 2ボタン クローム MME003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597506 品番MME003
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MME003
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:2ボタン
色[カラー]:クローム
サイズ:Φ22
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
備考:IP65防水、モーメンタリー式
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013

仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013 材質アルミ クローム サイズΦ22 備考IP65防水、モーメンタリー式 タイプ2ボタン 製法削り出し 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする