メーカー名:モートーン メーカー品番:MME004 販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます タイプ:2ボタン 色[カラー]:クローム サイズ:Φ25.4 材質[素材]:アルミ 内容量[数量]:1個 製法:削り出し 備考:IP65防水、モーメンタリー式 関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013