曜日別特売
MME010 プッシュスイッチ 3ボタン クローム MME010 モートーン 14597978

MME010 プッシュスイッチ 3ボタン クローム MME010 モートーン 14597978
MME010 プッシュスイッチ 3ボタン クローム MME010 モートーン 14597978
MME010 プッシュスイッチ 3ボタン クローム MME010 モートーン 14597978
MME010 プッシュスイッチ 3ボタン クローム MME010 モートーン 14597978

プッシュスイッチ 3ボタン クローム MME010

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14597978品番MME010
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MME010
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:3ボタン
色[カラー]:クローム
サイズ:Φ25.4
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
備考:IP65防水、モーメンタリー式
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013

仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質アルミクロームサイズΦ25.4備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ3ボタン製法削り出し入数1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする