プッシュスイッチ 1ボタン シルバー MME006

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598127 品番MME006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MME006
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:1ボタン
色[カラー]:シルバー
サイズ:全長22.5mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:1個
ネジサイズ:M12×P1.00
製法:削り出し
備考:IP65防水、モーメンタリー式
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013

仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013 材質ステンレス シルバー 備考IP65防水、モーメンタリー式 タイプ1ボタン 製法削り出し サイズ(mm)全長22.5 入数1個 ねじサイズM12×P1.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする