シートボルト 70mm アルミ ブラック OTS001B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598276 品番OTS001B
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メーカー名:モートーン
メーカー品番:OTS001B
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラック
サイズ:70mm(ボルト含まず)
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:ステンレスボルト使用
関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006B,MMU594

仕様関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006B,MMU594 材質アルミ ブラック 備考ステンレスボルト使用 製法削り出し サイズ(mm)70(ボルト含まず) 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする