メーカー名:モートーン
メーカー品番:MSM033
販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
タイプ:リブ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革
内容量[数量]:1個
製法:射出成形
備考:シングルステッチ
使用上の注意:防水性能はありません
関連商品:品番:CBS005,MSM039,MTE201,MTE199,MMU575,CSS015,KNS001,MTE161