バッテリーベルト BELTANE レザー ブラウン BBB002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598906 品番BBB002
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:BBB002
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
色[カラー]:ブラウン
材質[素材]:牛皮、真鍮、ステンレス
内容量[数量]:1個
関連商品:品番:KEY001,MMU579,MMU581,MMU098,MSM030,MMU067,KNS002,MTE182

仕様関連商品:品番:KEY001,MMU579,MMU581,MMU098,MSM030,MMU067,KNS002,MTE182 材質牛皮、真鍮、ステンレス ブラウン 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする