曜日別特売
M8x40 (+)六角アプセットボルト P=3(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14608338

(+)六角アプセットボルト P=3(鉄/ユニクローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びM8
長さ(mm)40
ねじピッチ1.25
内容量1パック(2本)注文コード14608338品番M8x40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
少内容量のねじパック商品です。

用途各種締結に。長さ(mm)40材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)ねじピッチ1.25頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴ねじの呼びM8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする