静音オイルレスコンプレッサー39L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14627518 品番AMP-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様電動機出力:2.0HP 質量(kg)約39 種類静音 消費電力(W)750×2/800×2 定格電圧(V)100 タンク容量(L)39 最高使用圧力(MPa)0.79 コード長さ(m)約1.5 本体寸法(mm)約685×355×600 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8] 定格周波数(Hz)50/60 圧力調整範囲(MPa)0〜0.79 吐出量(L/min)139.2〜157.1(0.59Mpa) 潤滑方式オイルレス 空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き 騒音レベル(dB(A))80 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5] 回転数(min-1[回/分])1400〜1700 再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする