ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の 外装系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイクカスタムパーツ
OILクーラーホースSET (下出し) ラウンド #6 9-13R BLK仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14656584
品番
14057268B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
仕様
【ホースセットフィッティングデータ】ロング:ストレート-45°/ショート:ストレート-45°
色
ブラック
サイズ
【ホースサイズ】#8、【コアサイズ】9インチ10段
タイプ
【取り廻し】下出し
主な適合車種
Z1000R/J
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。