ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の 外装系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイクカスタムパーツ
OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R RED/BLU (保護チューブ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14656593
品番
14057269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
仕様
【ホースセットフィッティングデータ】ロング:120°-90°/ショート:180°-90°
色
レッド/ブルー
サイズ
【ホースサイズ】#6、【コアサイズ】4.5インチ7段
タイプ
【取り廻し】スタンダード
主な適合車種
W800 11-16/W650/400 99-08
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。