ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の 外装系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイクカスタムパーツ
OILクーラーホースSET (上廻し前) ラウンド #6 9-13R BLK (耐熱ホースカバー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14656627
品番
14058267B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
仕様
【ホースセットフィッティングデータ】ロング:90°-120°/ショート:90°-120°
色
ブラック(耐熱ホースカバー仕様)
サイズ
【ホースサイズ】#6、【コアサイズ】9インチ10段
タイプ
【取り廻し】上出し
主な適合車種
Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。