ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の 外装系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイクカスタムパーツ
OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14656636
品番
14058507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【取り廻し】スタンダード、【ホースセットフィッティングデータ】ロング:120°-90°/ショート:180°-90°
サイズ
【ホース】#6、【コア】4.5インチ7段
コア色
シルバー
主な適合車種
W800 11-17/W650/400 99-08
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。