ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の 外装系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイクカスタムパーツ
OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14656654
品番
14059203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。
耐久性に優れた、高品質のホースです。
仕様
【ホースセットフィッティングデータ】ロング:90°-45°/ショート:150°-45°
色
シルバー(ホース)
サイズ
【ホースサイズ】#8、【コアサイズ】11インチ16段
タイプ
【取り廻し】スタンダード
主な適合車種
BMW R nineT 14-16
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。