22450032 ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 14659183

ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種GSX-S1000F(ABS) 15-18/GSX-S1000(ABS) 15-18 注文コード14659183 品番22450032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000
この商品は主な適合車種38種類から選べます 他の種類を見る

日本仕様に設定されたリアショックとフロントスプリング、さらにハイパープロの秘密がわかるオリジナルDVD(非売品)などを1セットにしたキットボックス。リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得に、ハイパープロの魅力を堪能できます。

仕様【リアスプリング】コンスタントライジングレート セット内容リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 タイプホース付タンクタイプ 主な適合車種GSX-S1000F(ABS) 15-18/GSX-S1000(ABS) 15-18
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする