GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)の ブレーキ系
GALESPEED(ゲイルスピード)の バイク用ディスクローター
クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
主な適合車種
F)Z1000MK2 カスタムサイズ
注文コード
14672569
品番
GSBDF0029R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
主な適合車種・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。
これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。
取付場所
フロント 右
ディスク厚さ(mm)
5
ディスク径(Φmm)
320
有効幅(mm)
【パッド】37
主な適合車種
F)Z1000MK2 カスタムサイズ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。