クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 主な適合車種F)GSX1100S(FE不可)オフセット26.5 カスタムサイズ 注文コード14672596 品番GSBDF0032L
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は主な適合車種・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。
これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

取付場所フロント 左 ディスク厚さ(mm)5 ディスク径(Φmm)320(オフセット26.5mm) 有効幅(mm)【パッド】37 主な適合車種F)GSX1100S(FE不可)オフセット26.5 カスタムサイズ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする