GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)の ブレーキ系
GALESPEED(ゲイルスピード)の バイク用ディスクローター
クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
主な適合車種
F)GSX1100S(FE不可)オフセット26.5 カスタムサイズ
注文コード
14672605
品番
GSBDF0032R
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。
これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。
取付場所
フロント 右
ディスク厚さ(mm)
5
ディスク径(Φmm)
320(オフセット26.5mm)
有効幅(mm)
【パッド】37
主な適合車種
F)GSX1100S(FE不可)オフセット26.5 カスタムサイズ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。