曜日別特売
GSBDR0017 R)ZRX1200 DAEG/ZX-14R 12-20/ZZR1400 06-11 GALESPEED(ゲイルスピード) 14672639

R)ZRX1200 DAEG/ZX-14R 12-20/ZZR1400 06-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚主な適合車種R)Z1000MK2 カスタムサイズ注文コード14672639品番GSBDR0017
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、「インナーローターレス」フローティングディスク。
取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。
リアディスクを多用するライダーにも安心です。

タイプボルトディスク厚さ(mm)5ディスク径(Φmm)250有効幅(mm)【パッド】36主な適合車種R)Z1000MK2 カスタムサイズ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする