※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ ZFCBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(5個)
1個
コーナー半径(mm)
2
1.5
2
2.5
3
3.5
コーナー半径Re(mm)
2
1.5
2
2.5
3
3.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
14672999
品番
ZFCBM160R400-MM CH315
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥54,989
販売価格(税別)
¥
49,990
バスケットに入れる
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途
倣い加工用カッタ
材質
CH315
寸法S(mm)
4.4
コーナー半径(mm)
2
寸法LE(mm)
16
コーナー半径Re(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PRFRAD(mm)
40