※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・炒め鍋
ビタC・プロ マジックコートフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14677584
品番
No.0332
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ステンレス全面5層構造に大変丈夫なマジックコートを施しています。
蓋は<AHL-Z9>がご使用いただけます。
サイズ(cm)
20
質量(kg)
0.8
板厚(mm)
2.5
外径×深さ(Φmm×mm)
218×45
底径(Φmm)
150
TKG品番
9-0051-0901
TKG品番(2017)
6-0019-0901