※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

TKGブルーテンパー ハンマーフライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)21 TKG品番9-0059-0203 TKG品番(2017)6-0095-0101 注文コード14680129 品番
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・TKG品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ブルーテンパー材は、黒皮材の凹凸と表面の皮膜を落とし焼き付けて酸化皮膜を作り、表面に細かな凹凸があるので油のなじみが良く錆びにくく丈夫です。油なじみがよく丈夫で錆びにも強いブルーテンパー材!

サイズ(cm)21 質量(kg)0.52 板厚(mm)1.2 内径×深さ(mm)210×45 底径(Φmm)143 TKG品番9-0059-0203 TKG品番(2017)6-0095-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする